Beli harga kabel ties 50 cm di monotaro.id

Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
  1. monotaro Cable Ties Weather Resistance (Pengikat / Kabel Tis)
    Rating:
    90% of 100
    (78)
    Mulai

    Rp41.900

    monotaro Cable Ties Weather Resistance (Pengikat / Kabel Tis)
    Deskripsi:
    Produk ini juga sering disebut dengan Kabel Ties/ Cable Tie/ Kabel Tie /Pengikat Kabel
    atribut:
    • Overall Length L (mm): 200
    • Material: 66 Nylon
    • Standard: UL standard product
    • Type: Weatherability
    • Characteristic: Weather Resistance
    • Color: Black
    • Maximum Binding Diameter (Ømm): 50
    • Minimum Loop Tensile Strength (N/kgf): 217/22.2
    • Operating Temperature Range (°C): -40 to 85
    • Thickness (mm): 1.2
    • Use: For fixing and bundling electric wires and cables.
    • Width (mm): 4.8
  2. EDISON Cable Ties (Pengikat / Kabel Tis)
    Mulai

    Rp519.900

    EDISON Cable Ties (Pengikat / Kabel Tis)
    Deskripsi:
    Edison Assorted Cable Ties with
    atribut:
    • Color: Black
    • Cable Tie Material: Nylon
    • Cable Tie Dimension (mm): 3.6
    • Lock Type: Pawl
    • Tensile Strength (g): 18000
  3. Kenmaster Cable Ties (Pengikat / Kabel Tis)
    Rating:
    96% of 100
    (10)
    Mulai

    Rp3.900

    Kenmaster Cable Ties (Pengikat / Kabel Tis)
    Deskripsi:
    Kegunaan utamanya adalah untuk mengikat kabel-kabel supaya tidak berantakan, cable ties juga boleh digunakan untuk kegunaan seperti mengikat barangan harian yang lain. karena fungsi dan sifatnya dari bahan yang fleksibel untuk mengikat segala sesuatu cable ties ini cukup kuat dan tidak mudah putus mudah digunakan
  4. Jembo Power Cable Thermoplastic NYAF Series For Building (Kabel Listrik)
    BARU
    Rating:
    100% of 100
    (5)
    Mulai

    Rp27.900

  5. Supreme Cables Power Cable NYM Series For Building (Kabel Listrik)
    Rating:
    100% of 100
    (4)
    Mulai

    Rp1.299.900

    Supreme Cables Power Cable NYM Series For Building (Kabel Listrik)
    Deskripsi:
    Supreme Cable memiliki variant product dan berbagai ukuran dengan kualitas terbaik. dengan standard yang aman untuk instalasi listrik rumah ataupun kantor anda
    atribut:
    • Type: NYM Supreme
  6. Supreme Cables Power Cable NYFGBY Series For Building (Kabel Listrik)
    Mulai

    Rp3.399.900

    Supreme Cables Power Cable NYFGBY Series For Building (Kabel Listrik)
    atribut:
    • Type: NYFGBY
    • Specification: IEC 60502-1/SNI IEC 60502-1
    • Standard Delivery Length (m): 100
  7. TRUSCO Cable Ties Weather Resistance (Pengikat / Kabel Tis)
    Mulai

    Rp30.900

    TRUSCO Cable Ties Weather Resistance (Pengikat / Kabel Tis)
    Deskripsi:
    It is a versatile type mostly suitable for cohesion outdoors. To bond the wire, cable, hose etc.
    atribut:
    • Finishing Material: 66, UL Approved Nylon (UL94V-2) Pass Color: Weatherproof Type / Black
  8. Supreme Cables Power Cable NYA RE Series For Building (Kabel Listrik)
    Mulai

    Rp709.900

    Supreme Cables Power Cable NYA RE Series For Building (Kabel Listrik)
    Deskripsi:
    Building Wire NYA is Applications single core copper conductor, PVC insulated. Used for permanent installation in conduit exposed wiring in dry location.Specifications: SPLN 42-1 / SII 0208Rated Voltage : 450/750 Volt
    atribut:
    • Length (m): 100
  9. Jembo Power Cable Non Armoured NYY Series - Low Voltage (Kabel Listrik)
    Mulai

    Rp1.099.900

    Jembo Power Cable Non Armoured NYY Series - Low Voltage (Kabel Listrik)
    Deskripsi:
    - Symbol : NYY or CU/PVC/PVC- Copper Low Voltage Cable- Construction:1. Annealed Copper Conductor2. Extruded PVC Insulated3. Extruded PVC Outer Sheated- Rated Voltage: 0.6/1 kV- Specification: SPLN 43-1 : 1994SNI IEC 60502-1 2009VDE 0271IEC 60502- Application : Indoor and outdoorInduct installation or of laying in the ground where not sustain mechanical damage
  10. TRUSCO Jaring Kawat Stainless Steel
    Mulai

    Rp3.799.900

    TRUSCO Jaring Kawat Stainless Steel
    Deskripsi:
    The weave of alternating vertical and horizontal lines uses stainless steel wire, so it is strong in water and rich in durability. For sieve, filter for general filtration For mining, for physics and chemitry.
    atribut:
    • Width (mm): 1000
    • Length (m): 5
    • Mesh: 20
    • Count (#): 30
    • Mesh Size (A): 0.98
    • Wire Diameter (mm): 0.29
  11. Klin Pak Kantong Plastik Sampah (Trash Bag / Kresek)
    Rating:
    99% of 100
    (39)
    Mulai

    Rp47.900

    Klin Pak Kantong Plastik Sampah (Trash Bag / Kresek)
    Deskripsi:
    Kantong Sampah dengan spesifikasi ukuran mulai dari 60-120cm adalah Kantong Plastik Sampah dari brand Klin Pak untuk kebutuhan industri dan bisnis anda.
    atribut:
    • Color: Hitam
    • Thickness (micron): 0.03
Daftar Harga harga kabel ties 50 cm Terbaru October 2026
monotaro Cable Ties Weather Resistance (Pengikat / Kabel Tis)Rp41.900
WELLBEST Cable Ties (Pengikat / Kabel Tis)Rp3.900
KSS WIRING ACCESSORIES KSS Wiring Accessories Cable Ties (Pengikat / Kabel Tis)Rp10.900
EDISON Cable Ties (Pengikat / Kabel Tis)Rp519.900
Panduit Cable Ties (Pengikat / Kabel Tis)Rp1.199.900
Kenmaster Cable Ties (Pengikat / Kabel Tis)Rp3.900
Jembo Power Cable Thermoplastic NYAF Series For Building (Kabel Listrik)Rp27.900
Supreme Cables Power Cable NYM Series For Building (Kabel Listrik)Rp1.299.900
Supreme Cables Power Cable NYFGBY Series For Building (Kabel Listrik)Rp3.399.900
TRUSCO Cable Ties Weather Resistance (Pengikat / Kabel Tis)Rp30.900

Data diperbarui pada 09/10/2026 (Harga belum termasuk PPN)